Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCM-8010 CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59959118
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112131130050
EAN/GTIN:
     5706751039416
Suchbegriffe:
Alarm Modem
IR-Überwachungskamera
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Standbyzeit
90 Tag(e)
Design
Produktfarbe
Camouflage
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
PIR-Sensor Reichweite
1 - 25 m
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel (FOV)
108 °
Anzahl der Bewegungssensoren
3 Stück(e)
Video-Auflösung
1440 x 1080 Pixel
Auslösegeschwindigkeit
0.3 s
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
629 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Netzwerk
SIM-Karten-Slot
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
42
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
WCT-5001
ab € 27,41*
Zubehör
Denver
WCT-8010
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.