Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Denver WCT-5001 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59959114
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCT-5001
EAN/GTIN:
     5706751039607
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Standbyzeit
90 Tag(e)
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751039614
Palettenhöhe netto
1750 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Design
Produktfarbe
Camouflage
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
PIR-Sensor Reichweite
0 - 20 m
Ursprungsland
China
Kamera
Megapixel (ca.)
5 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel (FOV)
90 °
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auslösegeschwindigkeit
1.1 s
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Videoformate
AVI
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
14 Stück(e)
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
115 mm
Anzahl max. stapelbarer Kartons
14 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
350 g
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
30
Weitere Suchbegriffe: denver wildkamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
112131130050
ab € 52,80*
Zubehör
Denver
WCT-8010
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.