Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TSP-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver
Denver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59958942
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111151110090
EAN/GTIN:
     5706751039621
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Audio
RMS-Leistung
20 W
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Anzahl der Lautsprecher
1
FM-Radio
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
111151030120
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.