Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36744 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59339754
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36744
EAN/GTIN:
     4002888367448
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Die  USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.
 
Anthra Line USB 3.2-Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit verzinnten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.
 
Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 5GBit/s unterstützt.
 
Die Anthra Line USB 3.2 Typ A auf B Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m.
 
Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst.
USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1.
USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2.
Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20GBit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2.
 
PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und  3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder mit einem USB-Host vom Typ A oder C.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Stecker-Material
Gold
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
0.5-5m: 0.5MHz-7.5GHz25DB
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Biegeradius (min.)
48 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
12 x 4.5 x 36 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
6.6 x 7.3 x 34.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.