Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84452 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84452 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
DeLOCK 84452 Videokabel-Adapter 2 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5928587
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84452
EAN/GTIN:
     4043619844524
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Dieses VGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs. Zur Tonübertragung schließen Sie einfach die beiden zusätzlichen Audio Anschlüsse des VGA Kabels an Ihre Soundkarte und Ihren Monitor an. Technische Daten - VGA 15 pin Stecker-Stecker. - Audio 3,5 mm Klinke Stecker-Stecker. - 2 x Ferritkerne. - Anschlüsse: goldbeschichtet. - Doppeltgeschirmte Koax RGB Leitung. - Innenleiter: 3 x Koax (RGB) + 8 sync lines. - Kabellänge: ca. 2 m. - Länge der Audio Leitung: 1 x 30 cm, 1 x 60 cm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
3.5mm/2 x RCA
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84453
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.