Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LogiLink CR0042 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59152072
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0042
EAN/GTIN:
     4052792048698
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Produktinformationen "USB 3.0 Hub mit All-in-One Card Reader" von LogiLink
Der USB 3.0 Hub ist eine ideale Mischung aus Hub und Card Reader: Neben 3 USB-Ports haben Sie somit die Möglichkeit die verschiedensten Speicherkarten auszulesen, sei es CF, M2, MS, microSD oder SD. Diese platzsparende Variante passt auf jeden Schreibtisch und ist auch für unterwegs einfach unschlagbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
48 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1 m
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
CF, MS Duo, MS Micro (M2), MicroSD (TransFlash)
Hub-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.