Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Siemens TC86303 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5909863
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TC86303
EAN/GTIN:
     4242003535424
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Anschlusswert 1160 Watt max.
    - Tassen 10/15, Liter 1.25
    - "AromaSensePlus" für optimales Kaffeearoma, auch bei kleinen Brühmengen
    - "sensor controlled heating system": Bester Kaffeegeschmack durch optimale Temperaturregelung beim Brühen und Warmhalten
    - Timer mit Memory und Uhrfunktion
    - Automatische Abschaltung in den Stand-by-Modus nach 2 Stunden
    - Tropfstopp
    - Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige beidseitig ablesbar
    - Filterträger schwenk- und abnehmbar (1 x 4)
    - Integrierte Kabelaufbewahrung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
420 x 230 x 345 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Leistung
1160 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Tassenwärmer
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1 m
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.