Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 77143-1.0 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 77143-1.0 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
S-Conn 77143-1.0 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58908647
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77143-1.0
EAN/GTIN:
     4017538065025
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
USB Kabel 2.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 2.0 A-Stecker, Rev. 2.0, schwarz, 1,0m · Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker USB 2.0 A Stecker· USB Standard: USB 2.0· Übertragungsrate: 480 Mbit/s· Haube: vergossen· Schirmung: Geflecht und Folie· Aufbau: Power AWG22 Data AWG26· Adern Material: Tinned Copper· Stecker Material: Eisen· Kontaktoberfläche: vernickelt· Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/schwarz· USB Typ C reversibler Stecker· Mit 56 Kilo Ohm Widerstand
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.