| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58908504 Herst.-Nr.: 60317-W EAN/GTIN: 4017538115539 |
| |
|
| | |
| Tischsteckdosenleiste 4-fach mit USB Ladefunktion, weiß · 4-fach Tischsteckdosenleiste aus Aluminium mit USB Ladefunktion 2x 1000mA· Inklusive Befestigungsmaterial· Steckdosen angeordnet im 45?°-Winkel - so finden mehrere Stecker problemlos nebeneinander Platz.· mit 1,5 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5· mit beleuchtetem An- / Aus Schalter· Mit Schutzkontaktstecker-Zuleitung.· Geeignet für den Innenbereich· Technische Daten: 230 V / 16 A - max. 3.680 W· TÜV GS geprüft Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Maximale Eingangsleistung | 3680 W | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Produktfarbe | Weiß | | Zertifizierung | TÜV GS | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F 3G1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |