| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58876775 Herst.-Nr.: 36676 EAN/GTIN: 4002888366762 |
| |
|
| | |
| Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren. Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28/24 | | Stecker-Material | Nickel | | Kontaktmaterial | Kupfer | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Nominale Abschwächung | 5.8db/km | | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 7.5 m | | Kabeldurchmesser | 5 mm | | Biegeradius (min.) | 16 mm | | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 15.5 x 35 x 7.8 mm | | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.8 x 35 x 10.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |