Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiss - 4m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58837761
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2C5C4MW
EAN/GTIN:
     0065030879743
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere EntfernungenVerwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel Ihr Apple MacBook Pro oder Chromebook Pixel™; mithilfe eines USB-C-Wandladegeräts, eines KFZ-Ladegeräts oder einer Power Bank.Laden Sie Ihre mobilen Geräte schnell aufDank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Geräte schneller auf als mit einem herkömmlichen USB-C 2.0-Kabel - perfekt für Menschen, die viel unterwegs sind. Reduzieren Sie Ihre Ladezeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Geräte dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie unterwegs benötigen.Durch das lange Kabel können Sie Probleme mit Reichweiteneinschränkungen beheben und immer in Verbindung bleiben. Sie können sich im Vorstandsbüro Notizen machen, von einem Hotelzimmer aus auf Ihre E-Mails zugreifen oder in einem Café lesen.Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit den vom USB Implementers Forum (USB-IF) zertifizierten Kabeln.Das USB Type-C-Kabel wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 2.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges und hochwertiges Kabel zur Verfügung steht.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
206 mm
Merkmale
Kabellänge
4 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/26
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Zertifizierung
CE, REACH
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
208 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.