Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Powerlux Vergrößerungsglas 5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Powerlux Vergrößerungsglas 5x
Eschenbach Powerlux Vergrößerungsglas 5x
Eschenbach Powerlux Vergrößerungsglas 5x
Eschenbach Powerlux Vergrößerungsglas 5x
Eschenbach Powerlux Vergrößerungsglas 5x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5880287
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     158620
EAN/GTIN:
     4048347166917
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Die neue Generation der Leuchtlupe - in einer neuen geometrischen Gestaltung: kompakt, robust, bequem, vertraut

Vorteile:
- liegt sehr gut in der Hand.
- sehr einfache, intuitive Führung auf dem Lesegut durch kompakte Bauform.
- gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LED.

Produkteigenschaften:
- Linsengröße: Ø 58 mm, cera-tec®.
- Vergrößerung: 20 dpt / 5x.
- Punktgenaue Ausleuchtung.
- Abschaltautomatik nach 30 min.
- Lichtfarbe: kaltweiß, ca. 8000K.
- Lieferung inkl. schützendem Hartschaumetui.
- 3 Mignon Batterien, im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Technische Details
Vergrößerung
5 x
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.