Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL EasyMail
Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL EasyMail
Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL EasyMail
Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL EasyMail
Epson Strawberry Multipack 4-colours 29XL EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58488350
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29964511
EAN/GTIN:
     8715946656700
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sparen Sie bis zu 30 % Tinte1 mit separaten Einzelpatronen von Epson
Seit vielen Jahren profitieren Kunden von den Vorteilen separater Einzelpatronen von Epson, bei denen jeweils nur eine Farbe ausgetauscht werden muss. Wir wissen, dass unsere Kunden nicht alle Farben gleichermaßen benötigen und dass farbige Tinte oft zu unterschiedlichen Zeiten aufgebraucht wird.

Bei kombinierten Farbtintenpatronen müssen Sie, wenn nur eine Farbe aufgebraucht ist, die gesamte Patrone ersetzen. Dabei landet auch unverbrauchte Tinte der anderen Farben im Abfall. Bei den separaten Einzelpatronen von Epson hingegen muss immer nur die jeweils verbrauchte Farbe ersetzt werden. So sparen Sie bis zu 30 % Tinte1.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Bei XL-Tintenpatronen ist eine höhere Erstinvestition erforderlich, um die Kosten pro gedruckter Seite gering zu halten. Mit den XL-Tintenpatronen der „Gänseblümchen“-Serie lassen sich die Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Praktische, kostengünstige Multipacks
Als kostengünstige Alternative zu Einzelpatronen bietet Epson auch praktische Multipacks an.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.

Original Epson EasyMail-Verpackung
Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Als Besonderheit haben wir diese Verpackung so gestaltet, dass sie bequem durch die meisten Briefschlitze passt - vorausgesetzt Sie müssen keine Unterschrift leisten. Sie verpassen keine Lieferung mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Expression Home XP-455 - Expression Home XP-452 - Expression Home XP-445 - Expression Home XP-442 - Expression Home XP-435 - Expression Home XP-432 - Expression Home XP-355 - Expression Home XP-352 - Expression Home XP-345 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-335 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-257 - Expression Home XP-255 - Expression Home XP-247 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
11.3 ml
Volumen Farbtinte
6.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T29964511
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
180 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946656748
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.