Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Alarm clock Multipack 3-clr 27XL DURABrite Ultra Ink EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Alarm clock Multipack 3-clr 27XL DURABrite Ultra Ink EasyMail
Epson Alarm clock Multipack 3-clr 27XL DURABrite Ultra Ink EasyMail
Epson Alarm clock Multipack 3-clr 27XL DURABrite Ultra Ink EasyMail
Epson Alarm clock Multipack 3-clr 27XL DURABrite Ultra Ink EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58488349
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27154510
EAN/GTIN:
     8715946662527
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben. Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre geschäftlichen Druckkosten um bis zu 25 %1 senken. Mit der ergiebigen XXL-Patrone in Schwarz lassen sich bis zu 2.200 Seiten2 drucken. Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Original Epson EasyMail-Verpackung Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Als Besonderheit haben wir diese Verpackung so gestaltet, dass sie bequem durch die meisten Briefschlitze passt - vorausgesetzt Sie müssen keine Unterschrift leisten. Sie verpassen keine Lieferung mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-7720DTWF - WorkForce WF-7715DWF - WorkForce WF-7710DWF - WorkForce WF-7620DTWF - WorkForce WF-7610DWF - WorkForce WF-7210DTW - WorkForce WF-7110DTW - WorkForce WF-3640DTWF - WorkForce WF-3620DWF</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
10.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946662558
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.