Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL EasyMail
Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL EasyMail
Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL EasyMail
Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL EasyMail
Epson Polar bear Multipack 4-colours 26XL EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58488083
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26364511
EAN/GTIN:
     8715946656694
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Bei XL-Tintenpatronen ist eine höhere Erstinvestition erforderlich, um die Kosten pro gedruckter Seite gering zu halten.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.

Original Epson EasyMail-Verpackung
Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Als Besonderheit haben wir diese Verpackung so gestaltet, dass sie bequem durch die meisten Briefschlitze passt - vorausgesetzt Sie müssen keine Unterschrift leisten. Sie verpassen keine Lieferung mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
12.2 ml
Volumen Farbtinte
9.7 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
323 mm
Paketgewicht
220 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946656731
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.