Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095983 Speicherkarte-Gehäuse 18 Karten Kunstleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00095983 Speicherkarte-Gehäuse 18 Karten Kunstleder Schwarz
Hama 00095983 Speicherkarte-Gehäuse 18 Karten Kunstleder Schwarz
Hama 00095983 Speicherkarte-Gehäuse 18 Karten Kunstleder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5845541
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095983
EAN/GTIN:
     4007249959836
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • Hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - Übersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
134 mm
Merkmale
Kartenkapazität
18 Karten
Kompatible Speicherkarten
MMC,SD
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Antistatisch
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,91*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,14*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.