Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Madrid" 10 x 15 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Madrid" 10 x 15 cm Weiß
Hama "Madrid" 10 x 15 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5805301
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00031764
EAN/GTIN:
     4007249317643
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
fotorahmen 10x15cm
  • modischer Kunststoffrahmen
    - gewaschenes Qualitätsglas
    - exakte Präzisionsgehrung
    - mit Tischaufsteller und Aufhängevorrichtung
    - aktuelle Trendfarben
    - Bildformat: 7 x 10 cm
    - Farbe: Weiß
    - Glasart: Reflex
    - Leistenprofil/Breite: 9
    - Max. Passepartoutstärke: 1,7 mm
    - Rahmenformat: 10 x 15 cm
    - Serie: Madrid
    - Aufsteller: Ja
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, hama fotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.