Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP-MDP-VGAF Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP-MDP-VGAF Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Techly IADAP-MDP-VGAF Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57973414
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-MDP-VGAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.