Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-672440 Herst.-Nr.: 4006508179374 EAN/GTIN: 4006508179374 |
| |
|
| | |
| Ein Maximum an wahrnehmbarer Sauberkeit Der Swirl MicroPor® Plus Anti-Allergen-Filter hält nicht nur normalen Hausstaub, sondern auch allergenen Feinstaub in Form von Pollen, Schimmelsporen, Milbenkot und Bakterien im Beutel fest. Für Allergiker bedeutet das eine Entlastung von allergenem Feinstaub in der Raumluft.
Der Staubverschluss für bequeme, saubere Entsorgung Speziell beim Wechsel des Staubsaugerbeutels können Feinstäube in die Umgebung gelangen und die Gesundheit des Menschen belasten. Der Dirtlock® Staubverschluss hält, was er verspricht, denn nach der Entnahme des Staubsaugerbeutels sorgt seine durchdachte Verschlussmechanik dafür, dass der Staub beim Entsorgen des vollen Staubsaugerbeutels dort bleibt, wo er hingehört - im Beutel.
Der Umwelt zuliebe Swirl® Staubsaugerbeutel mit dem Pro Nature Siegel bestehen aus 40% Recyclingmaterial und nachwachsenden Rohstoffen. So leistet Swirl® einen Beitrag zum Umweltschutz und der Ressourcenschonung.
Swirl® MicroPor® Plus Qualität vom TÜV zertifiziert Der TÜV NORD, ein unabhängiges Testlabor, hat die Filtration von Feinstaub, Allergenen und Keimen sowie das Staubaufnahmevermögen von Swirl® MicroPor® Plus Staubsaugerbeuteln geprüft und bestätigt. Dies gilt auch für Niedrigwattgeräte gemäß EU Verordnung Nr. 666/2013-I.
Für eine lange Nutzungsdauer Alle Swirl® Staubsaugerbeutel in MicroPor®-Qualität haben grundsätzlich einen Volumen-Staubspeicher, der ein Verstopfen des Beutels verhindert und somit eine lange Nutzungsdauer unterstützt.
Optimale Passform Bei Swirl® Staubsaugerbeuteln in MicroPor® Plus-Qualität folgt die Optik der Funktion. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine bessere Passgenauigkeit des Beutels und eine optimale Ausnutzung des Staubraums im Sauger.
Unsere praktische Einkaufshilfe Auf jeder Swirl® Staubsaugerbeutel-Verpackung befindet sich ein praktisches Shopping-Memo mit der Typennummer - zum Herausnehmen und Aufbewahren im Portemonnaie. So lässt sich der richtige Swirl® Beutel beim nächsten Einkauf einfach wiederfinden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Staubbeutel | 4 Stück(e) | | Anzahl Filter | 1 Stück(e) | Merkmale | Produktfarbe | Orange, Weiß | | Antiallergiefilter | Ja | | Kompatibilität | Miele S 2 - S 2000... 2999, Miele S 400i - S 456i, S 600 - S 658 series |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,989* | € 5,489* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,64* | € 7,60* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,40* | € 8,18* | | | | | 362 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,34* | € 8,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,35* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,989* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|