| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5616909 Herst.-Nr.: 69422 EAN/GTIN: 4019617694225 |
| |
|
| | |
| Besides the conventional open-listening function the Aastra 6771 also features hands-free operation, a DHSG handset interface, one line key and five individually configurable function keys. The two-line display provides an overview of the phone book for instance. Weitere Informationen: Telefoneigenschaften | Freisprecheinrichtung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 221 x 47 x 188 mm | | Wandmontage | Ja | Bildschirm | Textzeilen | 2 Zeilen | Call-Management | Wahlwiederholung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 762 g | Leistungen | Typ | DECT-Telefon | Design | Produktfarbe | Grau | Management-Funktionen | Uhr mit Kalender | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon mitel, isdn telefon |
| | |
| |