Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 5380 DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 5380 DECT-Telefon Schwarz
Mitel 5380 DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11270416
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     20 350 823
EAN/GTIN:
     3602070727558
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
350 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
34 x 7 Pixel
Textzeilen
7 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Sprachwahl
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitel
69422
ab € 145,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.