Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85491 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85491 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB B Schwarz
DeLOCK 85491 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55662939
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85491
EAN/GTIN:
     4043619854912
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel 5m
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Geräts mit USB Typ-B Buchse und Hosiden Mini-DIN 3 Pin Strombuchse an einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse. Es eignet sich zur Anbindung von verschiedenen POS Geräten wie Druckern und Terminals, z. B. von Epson oder Toshiba. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.