| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-55662937 Herst.-Nr.: 85489 EAN/GTIN: 4043619854899 |
| |
|
| | |
| Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Geräts mit USB Typ-B Buchse und Hosiden Mini-DIN 3 Pin Strombuchse an einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse. Es eignet sich zur Anbindung von verschiedenen POS Geräten wie Druckern und Terminals, z. B. von Epson oder Toshiba. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 26 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |