Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Viper Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Viper Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Akasa Viper Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55585536
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN065
EAN/GTIN:
     4710614538580
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
50000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1900 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
6.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.9 dB
Maximaler Luftstrom
83.63 cfm
Maximum Luftdruck
2.98 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.