Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 48875 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB A USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 48875 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB A USB A Schwarz
Verbatim 48875 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB A USB A Schwarz
Verbatim 48875 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB A USB A Schwarz
Verbatim 48875 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB A USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55425910
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     48875
EAN/GTIN:
     0023942488750
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
Micro-USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.