Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear CityMove 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear CityMove 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear CityMove 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear CityMove 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear CityMove 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear CityMove 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55372732
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     605076
EAN/GTIN:
     7613329055557
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der CityMoveLaptop-Rucksack ist mit Eigenschaften, wie "Triple Protect"-Laptopschutz, leichter Zugriff auf Ihre wichtigsten Accessoires und RFID-Schutz.

- Tragegurt zur Befestigung am Griff von Rollengepäck für komfortables Reisen mit mehreren Gepäckstücken
- Quick pocket ermöglicht einen leichten Zugriff auf die wichtigsten Accessoires
- Comfort-fit Schulterriemen
- Abschliessbare Reissverschlüsse
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
12 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoptasche 14 zoll, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.