Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear MarieJo 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear MarieJo 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear MarieJo 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear MarieJo 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear MarieJo 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear MarieJo 35,6 cm (14") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55372726
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     604801
EAN/GTIN:
     7613329053195
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
400 g
Volumen (l)
14 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 14 zoll, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.