Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SWB 30 50 W Weiß Fleece


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SWB 30 50 W Weiß Fleece
Sanitas SWB 30 50 W Weiß Fleece
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5429758
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     306.31
EAN/GTIN:
     4211125306311
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Filzschoner
Matratzenschoner
Sanitas Wärmeunterbetten sorgen schnell und einfach für angenehme Temperaturen im Bett – eine wichtige Hilfe für Kunden, die entspannt ein- und durchschlafen wollen. Das Wärmeunterbett SWB 30 in der Größe 75 x 130 cm passt in jedes Bett.

Alle Wärmeunterbetten und Wärmezudecken sind Ökotex zertifiziert.

- 3 Temperaturstufen.
- Oberseite: Vlies.
- Maschinenwaschbar bis 40 °C.
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz.
- Beleuchtete Temperaturstufen.
- Vorwärmzeit ca. 30 Min.
- Kompaktgröße ca. 75 x 130 cm.
- 50 Watt.

Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
50 W
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Heizstufen
3
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1300 mm
Material
Material
Fleece
Waschen
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,95667*
€ 64,20844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91667*
€ 62,97084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62667*
€ 61,43574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68667*
€ 54,36714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.