| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5401225 Herst.-Nr.: DS-SFP-FC8G-SW= EAN/GTIN: 882658191398 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Hot-Swap | Ja | | Kompatible Produkte | Cisco MDS 9000 | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 8000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 50/125,62.5/125 µm | | SFP-Transceiver-Standard | SW | | Wellenlänge | 850 nm | | Tx-Leistung (min) | -8.2 dBmW | | Tx-Leistung (max) | -1.3 dBmW | | Anzahl Faseranschlüsse | 1 | | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 8.5 mm | | Tiefe | 55.2 mm | | Höhe | 13.75 mm | Sonstige Funktionen | Sendeleistungsbereich | -1.3 dBmW | | Abmessungen (BxTxH) | 13.55 x 56.5 x 8.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |