Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP-10G-LR= Netzwerk Medienkonverter 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP-10G-LR= Netzwerk Medienkonverter 1310 nm
Cisco SFP-10G-LR= Netzwerk Medienkonverter 1310 nm
Cisco SFP-10G-LR= Netzwerk Medienkonverter 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1731413
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-LR=
EAN/GTIN:
     4053162325371
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
90.7 g
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
SFP
Fibertyp
SMF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.699,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,97*
€ 2.022,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,32*
€ 2.013,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,59*
€ 1.957,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,47*
€ 1.918,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,95*
€ 1.884,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.