| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-19609523 Herst.-Nr.: QSFP-40G-SR4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % | Merkmale | Zertifizierung | MSA | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 4000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP+ | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 50/125 µm | | SFP-Transceiver-Standard | SR | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 150 m | | Wellenlänge | 850 nm | | Verkabelungstechnologie | 40GBASE-SR4 | | Auto MDI/MDI-X | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |