Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC1333D3X8M32K Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC1333D3X8M32K Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
OWC OWC1333D3X8M32K Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53128846
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC1333D3X8M32K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
1024M x 72
Speicherbandbreite (max.)
8.5 GB/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 32gb, ddr3 ecc-ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.