Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Leica DISTO X4 Laser-Distanzmessgerät Schwarz 150 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52940858
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     855107
EAN/GTIN:
     7640110697870
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Outdoor-Messungen
Die Zielsucher-Kamera ermöglicht es Ihnen, bei hellem Sonnenlicht auf weit entfernte Objekte exakt zu zielen und diese zu messen. Das Ziel ist deutlich auf dem hochauflösenden Display des DISTO™ zu sehen.

Absolut robust
Dieser DISTO™ ist bis aus 2 m Höhe fallgetestet sowie gemäß Schutzklasse IP65 staub- und wasserstrahlgeschützt. IP65 Klassifizierung bedeutet, dass das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.

Punkt zu Punkt Messung
Ergänzen Sie Ihren DISTO™ X4 mit dem DST 360 zu einer stabilen Messstation.
Diese ermöglicht Ihnen Distanzmessungen zwischen zwei beliebigen Punkten von einer Position aus.

Qualität zum Anfassen
Beim dem völlig neuen DISTO™ X4 wurden ausschließlich die besten Materialien verwendet, um auch bei Einsätzen in den unterscheidlichsten Umgebungen gleichbleibende Messergebnisse zu gewährleisten. Ein Präzisionsprodukt, dem Sie vertrauen können.

Horizontale Messungen
Distanz- und Neigungsmessungen ermöglichen es, absolut präzise horizontale Entfernungen zu bestimmen. Verwenden Sie Ihre Lasermessdaten, um automatisch realistische und maßstabsgetreue Grundrisse zu erstellen.

Dokumentieren und Visualisieren
Das Leica DISTO™ Plan App* ermöglicht das Dokumentieren und Visualisieren von Messergebnissen. Mit der "Smart Room" Funktion zeichnen Sie durch Messungen des Raumes im oder gegen den Uhrzeigersinn genaueste Grundrisse auf einfachste Art und Weise.
*In-App-Käufe

Automatisch drehendes Display
Das Display dreht sich automatisch mit der Ausrichtung des Gerätes; Sie können aus jeder Position bequem Ihre Messergebnisse ablesen.

Leica DISTO™ X4
Der DISTO™ X4 ist speziell dafür konzipiert, hochpräzise Messungen im Aussenbereich auf einfachste Art und Weise zu ermöglichen. Der Lieferumfang umfasst auch eine Gürteltasche, eine Handschlaufe und Batterien.

ANDERE OUTDOOR-MESSLÖSUNGEN
Die Zielsucherkamera des Leica DISTO™ ermöglicht Laserdistanzmessungen auch über große Entfernungen und im Außenbereich. Deshalb bieten wir eine breite Palette von DISTO™ Geräten mit integrierter Zielsucherkamera an. Entdecken Sie die herausragenden Eigenschaften des DISTO™ D510, D810 und S910.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
150 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
1 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterielebensdauer (Messungen)
4000
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
2 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
ft, In, m
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
Digital
Zielsucher
Ja
Zielsucher Zoom
4 x
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
20
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Mindest- /maximale Messung
Ja
Absteckfunktion
Ja
Dreiecks-/Raumwinkelfunktion
Ja
Painter-Funktion
Ja
Höhen-Nachverfolgung
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
188 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leica
850833
ab € 257,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.