Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UAS 572 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein UAS 572 Grau
Kathrein UAS 572 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5252936
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110018
EAN/GTIN:
     4021121468841
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
  • Universal-Twin-Speisesystem; 10,70-12,75 GHz; - 2 Ausgänge schaltbar (14/18 V, 0/22 kHz); - Stromaufnahme: 175 mA; Multifeed-tauglich - 2 Polarisationen (H+V) umschaltbar mit 14/18V; - 10,70-11,70/11,70-12,75 GHz umschaltb. mit 22 kHz; - LNB-Rauschmaß 0,8 dB; Verstärkung > 50 dB
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 235 x 135 mm
Technische Details
Eingangsfrequenzbereich
10700 - 12750 MHz
DVB
DVB-S
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
65 x 295 x 185 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,56*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.