Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Pro Formula 100848994 Geschirrspülmaschinenmittel 2 kg 1 Stück(e) Geschirrspülersalz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Pro Formula 100848994 Geschirrspülmaschinenmittel 2 kg 1 Stück(e) Geschirrspülersalz
Sun Pro Formula 100848994 Geschirrspülmaschinenmittel 2 kg 1 Stück(e) Geschirrspülersalz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51610236
Hersteller:
     Sun Pro Formula
Herst.-Nr.:
     100848994
EAN/GTIN:
     7615400170708
Suchbegriffe:
Geschirrspüler-Enthärtungsanlage
Spülmaschinen-Enthärtungsanlage
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
258 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Geschirrspülersalz
Inhalt
2 kg
Intrastat-Code
25010099
Inhaltsstoffe
Sodium Chloride
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
150 mm
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
2070 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 1,145* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sun Pro Formula
101100935
ab € 28,68*
Zubehör
Diversey
7510327
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.