Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 232505009 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 232505009 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Anthrazit
Kopp 232505009 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49753885
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     232505009
EAN/GTIN:
     4008224618625
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
232505009

UNOversal 3-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, anthrazit
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.