Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughmate Backpack Notebooktasche Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughmate Backpack Notebooktasche Rucksackhülle Schwarz
Panasonic Toughmate Backpack Notebooktasche Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4820209
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFBPK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Kompatibilität
<ul><li>Panasonic Toughbook 19, 30, 31, 31 Performance, 31 Standard, 31 Value, 52, 52 High, 52 Standard, C1, F8, F9, H1, H1 Field, H1 Field Elite, H1 Field Lite, H1 Field Pro, T8, U1, U1 Ultra, W8 - Panasonic Toughbook Executive F8, T8, W8</li></ul>
Schultergurt
Ja
Sonstige Funktionen
Wasserfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack panasonic, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.