| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-47626371 Herst.-Nr.: 36270 EAN/GTIN: 4002888362702 |
| |
|
| | |
| Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen. Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der DVI-Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer. Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen Auflösungen bis 1920x1200@60Hz inklusive HDTV-Auflösungen bis zu 1080p. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) | | Datenübertragungsrate | 4.95 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 30 | | Zertifizierung | REACH, UL | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 0,5 m |
| | |
| |