| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4718196 Herst.-Nr.: 20110017 EAN/GTIN: 4021121468834 |
| |
|
| | |
| Universal-Single-Speisesystem - 10,70-12,75 GHz; - 1 Ausgang schaltbar (14/18 V, 0/22 kHz); - Stromaufnahme: 80 mA; Multifeed-tauglich - 2 Polarisationen (H+V) umschaltbar mit 14/18V, - 10,70-11,70/11,70-12,75 GHz umschaltb. mit 22 kHz - Verstärkung >50 dB Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Weitere Anschlüsse | 1 x F/75 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 112 x 72 x 44 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 177 x 127 x 68 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 360 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Frequenzbereich | 10.70-11.70 (0 kHz) - 11.70-12.75 (22 kHz) MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |