Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups CF 6000 Haartrockner Weiß 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups CF 6000 Haartrockner Weiß 600 W
Krups CF 6000 Haartrockner Weiß 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4714976
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     CF 6000
EAN/GTIN:
     3121040024874
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Antistatikfunktion IONIC: Statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert

- Zwei Temperaturstufen

- Kühlstufe

- Verstellbarer Tragegurt

- Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Lieferumfang
Reiseetui
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.