Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, vergoldet, F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt) 1,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SAT
SAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931967290
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67290
EAN/GTIN:
     4040849672903
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
3er Pack SAT Antennenkabel (80 dB), 2x geschirmt, vergoldet, F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt) 1,5 m

vergoldet, F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung

- voll 100 % abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte, für verlustfreie Übertragung und Signalqualität

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.3 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 80 dB
Kabeltyp:
Kabelmantel, Material:
Innenleiter, Material:
Typ 1, Schirmung:
Typ 2, Schirmung:
Anschluss, Kontaktmaterial:
Anschluss, Schirmung:
Material Außenmantel:
Kabellänge: 1.5 m

Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SAT, Antennenkabel, (80, dB), 2x
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
470
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,92*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,97*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,43*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,27*
€ 20,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,22*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,81*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 6,99*
Zubehör
Goobay
70578
ab € 7,42*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,73*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,71*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,73*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,35*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,37*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.