Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.3m
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.3m
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4600421
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60722
EAN/GTIN:
     4040849607226
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Isolationsmaterial
Geschäumtes Polyethylen
Äußerer Durchmesser Isolierung
3 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Abschirmungseffektivität
80 dB
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
66625
ab € 3,77*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,23*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
70578
ab € 7,87*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,67*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.