Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK FireWire A/A, 3.0m 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK FireWire A/A, 3.0m 3 m Grau
DeLOCK FireWire A/A, 3.0m 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567086
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82572
EAN/GTIN:
     4043619825721
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 4 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 4 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 4 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.