| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-44507852 Herst.-Nr.: 233802006 EAN/GTIN: 4008224618915 |
| |
|
| | |
| 233802006
DUOversal 3=6, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | | Ausgangsspannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Anzeigelicht | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F 3G1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp |
| | |
| |