Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-Z130


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Logitech LGT-Z130
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4260486
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000418
EAN/GTIN:
     5099206021891
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Mit den Logitech® Lautsprechern Z130 ist es einfach Ihre Musik, Filme und Spiele zu genießen. Mit 5 Watt Gesamtleistung für perfekten Stereoklang. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Klinkenstecker.
Mit Kopfhörerbuchse und Lautstärkeregler.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Audio
RMS-Leistung
5 W
Lautsprecher RMS-Leistung
2.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.6 mm
Tiefe
110.3 mm
Höhe
141.7 mm
Gewicht
585 g
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
313 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
149.22 mm
Paketgewicht
988.8 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,44*
€ 49,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,72*
€ 48,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,29*
€ 45,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,63*
€ 43,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,14*
€ 41,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,98*
€ 35,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.