Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm
Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm
Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm
Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm
Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm
Verbatim USB-C auf USB-C Edelstahl-Synchr.- und Ladekabel USB 3.1 GEN 2 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41730888
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     48867
EAN/GTIN:
     0023942488675
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit dem Verbatim Synchronisierungs- und Ladekabel können Sie mithilfe eines Kabels Ihr Gerät laden und Daten übertragen.

Das flexible Edelstahl-Kabel verhindert Abnutzung und Kabelbruch bei einfacher Aufbewahrung durch Aufwickeln.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48.8 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49875
ab € 1,92*
Zubehör
Verbatim
49874
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.