Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 5220 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 5220 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz, Rot
POLY Blackwire 5220 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41625188
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     207576-03
EAN/GTIN:
     0017229158573
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
164.2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Metall, Kunststoff
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.