Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Melitta Barista Smart TS Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41001556
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6761416
EAN/GTIN:
     4006508217847
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
372 mm
Energie
Leistung
1450 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
419 mm
Verpackungshöhe
592 mm
Paketgewicht
13792 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
4006508990375
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 695,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,61*
€ 947,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,93*
€ 930,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,69*
€ 890,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,99*
€ 863,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,29*
€ 827,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.