Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific Gaming RL240 Prozessor Flüssigkeitskühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific Gaming RL240 Prozessor Flüssigkeitskühlung
Thermaltake Pacific Gaming RL240 Prozessor Flüssigkeitskühlung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40977693
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W198-CU00RE-A
EAN/GTIN:
     4711246870956
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Heizungs-Breite
129 mm
Heizungs-Tiefe
282.5 mm
Heizungs-Höhe
64 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
223 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.