Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQ4H2ZM/A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,8 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQ4H2ZM/A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,8 m USB C Weiß
Apple MQ4H2ZM/A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,8 m USB C Weiß
Apple MQ4H2ZM/A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,8 m USB C Weiß
Apple MQ4H2ZM/A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,8 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40784992
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ4H2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198442024
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
ME291ZM/A
ab € 8,09*
Zubehör
Apple
MJ1M2ZM/A
ab € 17,75*
Zubehör
Apple
MLL82ZM/A
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.